Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspanner, feuerverzinkt, Gesamtlänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspanner, feuerverzinkt, Gesamtlänge 100 mm
Drahtspanner, feuerverzinkt, Gesamtlänge 100 mm
Drahtspanner, feuerverzinkt, Gesamtlänge 100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-611101
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611101
EAN/GTIN:
     4004338611101
Suchbegriffe:
Drahtspanner
drahtspanner größe 2
drahtspanner
Der Drahtspanner wird einfach an einer Schraube der Schelle für Geflechtspannstäbe (z.B. 655600 ff) befestigt.
Drahtspanner, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Gesamtlänge: 100 mm, Größe: 2, Materialstärke: 1,75 mm, Material Nuss: Stahl, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.75 mm
Material Nuss:
Stahl
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
100 mm
Größe:
2
Gewicht pro PE (kg):
0.091 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61110 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.