Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Doppelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.80x80/1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klobenpfosten Doppelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.80x80/1500 mm
Klobenpfosten Doppelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.80x80/1500 mm
Klobenpfosten Doppelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.80x80/1500 mm
Klobenpfosten Doppelt. Madrid,fvz.anthrazit-met.Kst.b.,z.Einbet.80x80/1500 mm
Artikel-Nr.:
     C709-531607
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531607
EAN/GTIN:
     4004338531607
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Doppeltore Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 800 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
Torhöhe 1:
800 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
80 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
6.410 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53160 7
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.