Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Zaunpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Zaunpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Zaunpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Zaunpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 40x40/1350 mm
Artikel-Nr.:
     C709-531423
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531423
EAN/GTIN:
     4004338531423
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1350 mm, Feldhöhe: 735 mm, Pfostenstärke: 40 x 40 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
40 mm
Länge 1:
1350 mm
Feldhöhe 1:
735 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.300 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53142 3
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.