Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/1049 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/1049 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/1049 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/1049 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/1049 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/1049 mm
Artikel-Nr.:
     C709-531324
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531324
EAN/GTIN:
     4004338531324
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, Länge: 1049 mm, Bodenplatte Pfosten: 100 x 100 mm, Feldhöhe: 985 mm, Pfostenstärke: 40 x 40 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 70 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Länge 1:
1049 mm
Feldhöhe 1:
985 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.700 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte Pfosten 2:
100 mm
Bodenplatte Pfosten 1:
100 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53132 4
Anzahl Löcher 1:
4
Abstand Mitte - Mitte Loch:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.