Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbefestigungszange, verzinkt, mit Kunststoff-Griff, Blister à 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbefestigungszange, verzinkt, mit Kunststoff-Griff, Blister à 1 St.
Drahtbefestigungszange, verzinkt, mit Kunststoff-Griff, Blister à 1 St.
Artikel-Nr.:
     C709-531157
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531157
EAN/GTIN:
     4004338531157
Suchbegriffe:
Drahtbefestigungszange
drahtbefestigungszange gah
drahtbefestigungszange
Am einfachsten befestigen Sie das Maschendrahtgeflecht an den Spanndrähten mit einer Drahtbefestigungszange. Drahtgeflecht und Spanndraht werden so mit einer Drahtklammer fest verbunden. Zwischen zwei Pfosten sollte das Maschengeflecht je zweimal an den Spanndrähten befestigt werden, so kann der Zaun sich weder wölben noch durchhängen.
Drahtbefestigungszange, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, mit Kunststoff-Griff und -Magazin, Inhalt pro PE: 1 St., 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53115 7
Gewicht pro PE (kg):
0.395 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
1
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
82032000000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.