Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndraht, anthrazit kunststoffbesch.RAL 7016, Drahtstärke Ø2 mm, Länge 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Spanndraht, anthrazit kunststoffbesch.RAL 7016, Drahtstärke Ø2 mm, Länge 50 m
Spanndraht, anthrazit kunststoffbesch.RAL 7016, Drahtstärke Ø2 mm, Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     C709-530334
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530334
EAN/GTIN:
     4004338530334
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
eisendraht 2mm
spanndraht
Bindedraht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Inhalt pro PE: 50 m, Länge: 50 m, Draht-Ø: 2 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53033 4
Gewicht pro PE (kg):
0.540 kg
Draht 1-Ø:
2 mm
Grundpreisbasis:
m
Inhaltseinheit pro PE:
m
Inhaltswert pro PE:
50
Länge:
50 m
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
72179020000
Weitere Suchbegriffe: spanndraht 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0844* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,76*
€ 8,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.