Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndraht, anthrazit kunststoffbesch.RAL 7016, Drahtstärke Ø3,1 mm, Länge 55 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Spanndraht, anthrazit kunststoffbesch.RAL 7016, Drahtstärke Ø3,1 mm, Länge 55 m
Spanndraht, anthrazit kunststoffbesch.RAL 7016, Drahtstärke Ø3,1 mm, Länge 55 m
Artikel-Nr.:
     C709-530327
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530327
EAN/GTIN:
     4004338530327
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
eisendraht 3,1mm
spanndraht
Das Maschendrahtgeflecht wird von mindestens drei Spanndrähten in unterschiedlichen Höhen gehalten.
Spanndraht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Inhalt pro PE: 55 m, Länge: 55 m, Draht-Ø: 3,1 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53032 7
Gewicht pro PE (kg):
1.300 kg
Draht 1-Ø:
3.1 mm
Grundpreisbasis:
m
Inhaltseinheit pro PE:
m
Inhaltswert pro PE:
55
Länge:
55 m
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
72179020000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 55 Meter (ab € 0,16328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,50*
€ 16,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.