Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stacheldraht, grün, Ø2,0 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stacheldraht, grün, Ø2,0 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 50 m
Stacheldraht, grün, Ø2,0 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     C709-530099
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530099
EAN/GTIN:
     4004338530099
Suchbegriffe:
Stacheldraht
stacheldraht 50 m
stacheldraht
Stacheldraht, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 50 m, Länge: 50 m, Draht-Ø: 2 mm, Stachelabstand: 100 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53009 9
Gewicht pro PE (kg):
2.900 kg
Draht 1-Ø:
2 mm
Grundpreisbasis:
m
Inhaltseinheit pro PE:
m
Inhaltswert pro PE:
50
Länge:
50 m
sperrig für Paketdienst:
J
Stachelabstand:
100 mm
Stachelanzahl:
4 St.
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73130000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4914* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,54*
€ 42,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.