Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,3 mm, Länge 50 m


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,3 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,3 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,3 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,3 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,3 mm, Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     C709-530068
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530068
EAN/GTIN:
     4004338530068
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Drahtspule, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Länge: 50 m, Draht-Ø: 1,3 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72172030000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge:
50 m
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
1.3 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.485 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53006 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,0654* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Spulen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Spulen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Spule
ab 200 Spulen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Spule
ab 30000 Spulen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.