Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1500 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1500 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1500 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1500 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1500 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/1500 mm
Artikel-Nr.:
     C709-515669
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     515669
EAN/GTIN:
     4004338515669
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Feldhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 40 x 40 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
40 mm
Länge 1:
1500 mm
Feldhöhe 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.100 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
51566 9
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.