Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 50 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 50 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-488178
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     488178
EAN/GTIN:
     4004338488178
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 50 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
3 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
50 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.406 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48817 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.