Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter und Unterlegscheibe, Edelstahl, Gewinde M6,verp. à 10 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Mutter und Unterlegscheibe, Edelstahl, Gewinde M6,verp. à 10 St.
Mutter und Unterlegscheibe, Edelstahl, Gewinde M6,verp. à 10 St.
Mutter und Unterlegscheibe, Edelstahl, Gewinde M6,verp. à 10 St.
Artikel-Nr.:
     C709-484248
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484248
EAN/GTIN:
     4004338484248
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Mutter und Unterlegscheibe, Material: Edelstahl, Inhalt pro PE: 10 St., Gewinde: M6, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181631900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
10
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewinde:
M6
Gewicht pro PE (kg):
0.040 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48424 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 18.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 18000 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.