Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474041
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474041
EAN/GTIN:
     4004338474041
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.326 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47404 1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.