Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474010
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474010
EAN/GTIN:
     4004338474010
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.162 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47401 0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,495* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.