Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 20x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 20x 2 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 20x 2 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 2000 x 20x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473501
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473501
EAN/GTIN:
     4004338473501
Suchbegriffe:
Flachprofil
alu flachprofil
flachprofil 2000 mm
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.216 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47350 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.