Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473327
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473327
EAN/GTIN:
     4004338473327
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Rundstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
6 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.076 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47332 7
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.