Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 40x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 40x 3 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 40x 3 mm
BA-Profil, flach, Alu natur, LxBxS 1000 x 40x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-469917
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     469917
EAN/GTIN:
     4004338469917
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 40 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
3 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.325 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46991 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.