Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen f.Vierkantrohre m.Lamellen, Kst. schwarz,BxT 15 x 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Verschlussstopfen f.Vierkantrohre m.Lamellen, Kst. schwarz,BxT 15 x 15 mm
Verschlussstopfen f.Vierkantrohre m.Lamellen, Kst. schwarz,BxT 15 x 15 mm
Verschlussstopfen f.Vierkantrohre m.Lamellen, Kst. schwarz,BxT 15 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     709-426705
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426705
EAN/GTIN:
     4004338426705
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Passend für Vierkantrohre mit den Abmessungen 15x15x1,0 mm, 20x20x1,5 mm und 25x25x1,5 mm.
Verschlussstopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Inhalt pro PE: 4 St., Breite: 15 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39174000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.035 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42670 5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
5 Tage
unbekannt
6
pro Paket
€ 7,50*
ab € 0,96*
€ 1,97*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 62,26*
€ 78,30*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.