Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 20 mm
Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 20 mm
Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 20 mm
Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     C709-426675
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426675
EAN/GTIN:
     4004338426675
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Passend für Rundrohre mit einer Materialstärke von 1,00 mm.
Verschlussstopfen mit Lamellen für Rundrohre, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Inhalt pro PE: 2 St., Durchmesser: 20 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39174000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
20 mm
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.065 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42667 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45102*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Pakete (ab € 1,07517* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39104*
€ 12,36534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,32102*
€ 12,28201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,321*
€ 11,09199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37102*
€ 9,96151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,551*
€ 8,98569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45102*
€ 7,67671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.