Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller f.d.Befest.i.Boden,Grauguss,galv.blau verz.z.Einbetonieren,H191mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torfeststeller f.d.Befest.i.Boden,Grauguss,galv.blau verz.z.Einbetonieren,H191mm
Torfeststeller f.d.Befest.i.Boden,Grauguss,galv.blau verz.z.Einbetonieren,H191mm
Torfeststeller f.d.Befest.i.Boden,Grauguss,galv.blau verz.z.Einbetonieren,H191mm
Torfeststeller f.d.Befest.i.Boden,Grauguss,galv.blau verz.z.Einbetonieren,H191mm
Artikel-Nr.:
     C709-412821
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412821
EAN/GTIN:
     4004338412821
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
gah torfeststeller
Einbetoniertiefe mindestens 75 mm
Torfeststeller zur Befestigung im Boden, mit Gegenplatte zum Anschrauben, Material: Grauguss, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Einbetonieren, Höhe: 191 mm, Tiefe: 52 mm, Breite Gegenplatte: 35 mm, Höhe Gegenplatte: 34 mm, Länge Betonanker: 71 mm, Abstand Unterkante Betonanker - Auflage Torfeststeller: 150 mm, Anzahl Löcher: 3, Loch: Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Plattenstärke:
4 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Abstand Unterkante Betonanker - Auflage Torfeststeller
Maß f 1:
150 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß e 1:
71 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Gegenplatte
Maß d 1:
34 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Gegenplatte
Maß c 1:
35 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
52 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
191 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.632 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41282 1
Anzahl Löcher 1:
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.