Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 25x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 25x34 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 25x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-347871
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     347871
EAN/GTIN:
     4004338347871
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 34 mm, Breite: 25 mm, für Bügel-Ø: 6 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 3, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
3
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34787 1
Gewicht pro PE (kg):
0.015 kg
für Bügel-Ø:
6 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Maß a 1:
34 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9043*
€ 1,0761
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.