Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 18x23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 18x23 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 18x23 mm
Artikel-Nr.:
     C709-347864
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     347864
EAN/GTIN:
     4004338347864
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 23 mm, Breite: 18 mm, für Bügel-Ø: 6 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø4,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34786 4
Gewicht pro PE (kg):
0.008 kg
für Bügel-Ø:
6 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Maß a 1:
23 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
18 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6444*
€ 0,7668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.