Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 12x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 12x30 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, disp., BxL 12x30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-347857
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     347857
EAN/GTIN:
     4004338347857
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gerade, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 30 mm, Breite: 12 mm, für Bügel-Ø: 4 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø3,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34785 7
Gewicht pro PE (kg):
0.004 kg
für Bügel-Ø:
4 mm
Loch-Ø 1:
3.5 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6344*
€ 0,7549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
347901
ab € 0,21*
Ähnlich
GAH ALBERTS
347871
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.