Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband, disp., Scharnier LxB 70x22,5, Band LxB 150x33 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kistenband, disp., Scharnier LxB 70x22,5, Band LxB 150x33 mm
Kistenband, disp., Scharnier LxB 70x22,5, Band LxB 150x33 mm
Kistenband, disp., Scharnier LxB 70x22,5, Band LxB 150x33 mm
Kistenband, disp., Scharnier LxB 70x22,5, Band LxB 150x33 mm
Artikel-Nr.:
     C709-347338
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     347338
EAN/GTIN:
     4004338347338
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband, mit vernietetem Stift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Bandlänge: 150 mm, Scharnierbreite: 22,5 mm, Scharnierlänge: 70 mm, Bandbreite: 33 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 7, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Maß d 1:
33 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß c 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß b 1:
22.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß a 1:
150 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.072 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34733 8
Anzahl Löcher 1:
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,1975*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,1475*
€ 51,34553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,6575*
€ 50,76243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,5075*
€ 48,20393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,0575*
€ 46,47843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,0975*
€ 45,33603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,1975*
€ 38,31503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.