Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80, Höhe 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80, Höhe 120 mm
Artikel-Nr.:
     5385B-50786929
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335359
EAN/GTIN:
     4004338335359
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe gah
balkenschuh
Balkenschuh, Typ B, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 80 mm, Höhe: 120 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 30, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.337 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33535 9
Anzahl Löcher 2:
30
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
29
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,64*
€ 3,86*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,50*
ab € 33,48*
€ 44,05*
6 Tage
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 62,58*
€ 79,93*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.