Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80 mm, Höhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80 mm, Höhe 150 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80 mm, Höhe 150 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80 mm, Höhe 150 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80 mm, Höhe 150 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 80 mm, Höhe 150 mm
Artikel-Nr.:
     C709-335182
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335182
EAN/GTIN:
     4004338335182
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 80x150
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 80 mm, Höhe: 150 mm, Gesamtbreite: 150 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 34, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
150 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.445 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33518 2
Anzahl Löcher 2:
34
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.