Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 64 mm, Höhe 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 64 mm, Höhe 128 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 64 mm, Höhe 128 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 64 mm, Höhe 128 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 64 mm, Höhe 128 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 64 mm, Höhe 128 mm
Artikel-Nr.:
     C709-335144
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335144
EAN/GTIN:
     4004338335144
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 64 mm, Höhe: 128 mm, Gesamtbreite: 134 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 30, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
134 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
128 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
64 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.335 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33514 4
Anzahl Löcher 2:
30
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.