Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 160 mm, Höhe 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 160 mm, Höhe 200 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 160 mm, Höhe 200 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 160 mm, Höhe 200 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 160 mm, Höhe 200 mm
Artikel-Nr.:
     C709-335007
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335007
EAN/GTIN:
     4004338335007
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
balkenschuhe gah
Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-09/0021, lichte Breite: 160 mm, Höhe: 200 mm, Gesamtbreite: 240 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 8 / 48, Loch: Ø13 / Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz)
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-09/0021
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
240 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
160 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.904 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33500 7
Anzahl Löcher 2:
48
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.