Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibendübel mit Zähnen,doppelseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibendübel mit Zähnen,doppelseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø17 mm
Scheibendübel mit Zähnen,doppelseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø17 mm
Scheibendübel mit Zähnen,doppelseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø17 mm
Scheibendübel mit Zähnen,doppelseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø17 mm
Scheibendübel mit Zähnen,doppelseitig,sendz.vz.,Außen:Ø48 mm, Innen:Ø17 mm
Artikel-Nr.:
     C709-334437
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334437
EAN/GTIN:
     4004338334437
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel doppelseitig
einpressdübel
Scheibendübel mit Zähnen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Außen-Ø: 48 mm, Innen-Ø: 17 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG, für Schraube: M16, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b-Ø Bedeutung:
Innen-Ø
Maß b-Ø:
17 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
48 mm
für Schraube:
M16
Gewicht pro PE (kg):
0.015 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33443 7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.