Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40 mm
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40 mm
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40 mm
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40 mm
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40 mm
Artikel-Nr.:
     709-332105
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332105
EAN/GTIN:
     4004338332105
Suchbegriffe:
Betonanker
Flachprofil
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Flachstahl-Betonanker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 205 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 18, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
205 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.147 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33210 5
Anzahl Löcher 1:
18
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 0,59*
€ 0,84*
4 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 0,88*
2 Tage
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,62*
€ 0,88*
4 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,88*
5 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,977*
€ 1,357*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.