Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 13mm,Platte HxB133x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 13mm,Platte HxB133x40mm
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 13mm,Platte HxB133x40mm
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø16mm,Abstand 13mm,Platte HxB133x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-318796
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318796
EAN/GTIN:
     4004338318796
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, Süddeutsche Form, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 13 mm, Plattenhöhe: 133 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø8,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
133 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
8.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.390 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31879 6
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.