Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzband, galv. gelb verzinkt, HxB 140x50 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzband, galv. gelb verzinkt, HxB 140x50 mm, Rolle Ø13 mm
Kreuzband, galv. gelb verzinkt, HxB 140x50 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-314996
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314996
EAN/GTIN:
     4004338314996
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Kreuzband, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Höhe: 140 mm, Breite: 50 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 75 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 8 / 8 / 1, Loch: Ø5 / 5,5 x 5,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Anzahl Löcher 2:
8
Anzahl Löcher 3:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31499 6
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.273 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Loch Breite 2:
5.5 mm
Loch Breite 3:
9 mm
Loch Länge 2:
5.5 mm
Loch Länge 3:
9 mm
Maß a 1:
140 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c-Ø:
13 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß d 1:
75 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Materialstärke:
2 mm
Rollenbreite:
35 mm
Rollenstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.