Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tor-Mittelband, Abschluss spitz, disp., HxB 300x40 mm,Rolle Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tor-Mittelband, Abschluss spitz, disp., HxB 300x40 mm,Rolle Ø16 mm
Tor-Mittelband, Abschluss spitz, disp., HxB 300x40 mm,Rolle Ø16 mm
Tor-Mittelband, Abschluss spitz, disp., HxB 300x40 mm,Rolle Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-312909
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312909
EAN/GTIN:
     4004338312909
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Tor-Mittelband, gerade, Abschluss spitz, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Höhe: 300 mm, Breite: 40 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 105 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Maß d 1:
105 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c-Ø:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
300 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.700 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
leicht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31290 9
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.