Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø13 mm, L:165 mm, Gewinde-L: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø13 mm, L:165 mm, Gewinde-L: 65 mm
Kloben z.Einschrauben, disp., Dorn Ø13 mm, L:165 mm, Gewinde-L: 65 mm
Artikel-Nr.:
     C709-312237
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312237
EAN/GTIN:
     4004338312237
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Kloben zum Einschrauben, J-Haken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 13 mm, Länge: 165 mm, Gewindelänge: 70 mm, Länge Dorn: 45 mm, Holzgewinde-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31223 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.195 kg
Holzgewinde-Ø:
12 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
165 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß c 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß d 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Dorn
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.