Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Pfostenträger mit Steg, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Steghöhe 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Pfostenträger mit Steg, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Steghöhe 130 mm
T-Pfostenträger mit Steg, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Steghöhe 130 mm
Artikel-Nr.:
     C709-215538
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     215538
EAN/GTIN:
     4004338215538
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger t
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
T-Pfostenträger mit Steg, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Stegbreite: 80 mm, Steghöhe: 130 mm, Plattenlänge: 100 mm, Materialstärke Steg: 8,00 mm, Plattenstärke: 5 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21553 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.750 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß b 1:
130 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Steghöhe
Maß c 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Materialstärke Steg:
8 mm
Plattenstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.