Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 250 mm, Haken Ø7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 250 mm, Haken Ø7 mm
Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 250 mm, Haken Ø7 mm
Artikel-Nr.:
     C709-204488
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     204488
EAN/GTIN:
     4004338204488
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 250 mm
sturmhaken
Sturmhaken, mit Ösen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Einschrauben, Länge: 250 mm, Haken-Ø: 7 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20448 8
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.083 kg
Maß a 1:
250 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
7 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Haken-Ø
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.