Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Bohrständerhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 92602083010 Bohrständer & -halterung Bohrhalterung
FEIN 92602083010 Bohrständer & -halterung Bohrhalterung
Artikel-Nr.:
     C7027-92602083010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92602083010
EAN/GTIN:
     4014586860152
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Perfekt für Präzisionsausschnitte: das Elektrowerkzeug kann an Tisch und Werkbank eingespannt und das Werkstück sicher herangeführt werden. Auch ein Einspannen in handelsübliche Bohrständer mit 43 mm Spannhals-Durchmesser ist möglich – hier kann über die Mechanik millimetergenau zugestellt werden. Passend für FEIN MultiMaster und FEIN SuperCut.
Weitere Informationen:
TariffNo:
73269098
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.26 m
PackagingWidth:
0.14 m
PackagingHeight:
0.07 m
GrossWeight:
0.75 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.