Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- / Trockensauger FEIN Dustex 35 LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-92029060000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92029060000
EAN/GTIN:
     4014586882956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Auf einen Blick
•Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

FEIN Vorteile
•Zulassung für Staubklasse L.
•Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
•Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
•7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
•Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0.

Lieferumfang
•1 Schubbügel
•1 Flachfaltenfilter PES
•1 Vliesfiltersack Premium
•1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
•1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
•1 Stufenmuffe
•2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Top-Features
•Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
•Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
•Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
Weitere Informationen:
TariffNo:
85081900
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.6 m
PackagingWidth:
0.4 m
PackagingHeight:
0.98 m
GrossWeight:
19.6 kg
CountryOfOrigin:
RO
Max. Aufnahmeleistung:
1380 W
Luftmenge:
4 320 l/min
Max. Unterdruck:
254 hPa
Behältervolumen:
35 l
Kabel mit Stecker:
8 m
Schalldruckpegel:
67 dB
Gewicht nach EPTA:
13,50 kg
Top-Features:
Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden. | Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung. | Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
FEIN Vorteile:
Zulassung für Staubklasse L. | Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften. | Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen. | 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius. | Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,75*
€ 692,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,80*
€ 639,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,47*
€ 587,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,25*
€ 541,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
31345072010
ab € 35,40*
Zubehör
Fein
31345063010
ab € 31,17*
Zubehör
Fein
31345012010
ab € 26,28*
Zubehör
Fein
31345059010
ab € 52,80*
Zubehör
Fein
31345060010
ab € 84,31*
Zubehör
Fein
31345074010
ab € 5,64*
Zubehör
Fein
31345119010
ab € 6,60*
Zubehör
Fein
31345073010
ab € 32,61*
Zubehör
Fein
31345070010
ab € 11,68*
Zubehör
Fein
31345263010
ab € 17,16*
Zubehör
Fein
31345075010
ab € 8,53*
Zubehör
Fein
31345069010
ab € 27,69*
Zubehör
Fein
31345077010
ab € 18,64*
Zubehör
Fein
31345076010
ab € 10,56*
Zubehör
Fein
31345071010
ab € 27,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.