Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Industrie-Bohrständer IBS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-90320223000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90320223000
EAN/GTIN:
     4014586878515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer fein
tischbohrständer
Auf einen Blick
•Industrie-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.

FEIN Vorteile
•Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
•Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
•Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Lieferumfang
•1 Kühlmitteltank
•1 Flex-Gelenkschlauch
•1 Reduzierring Ø 43 mm

Top-Features
•Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer mit Alu-Grundplatte für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken.
•Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
•Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißtische System 28.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84798997
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.45 m
PackagingWidth:
0.3 m
PackagingHeight:
0.49 m
GrossWeight:
10.3296 kg
CountryOfOrigin:
DE
Für Spannhals-Ø:
53 mm
Spiralbohrer max. Ø:
16 mm
Gewindebohren:
M 12
Senken max. Ø:
50 mm
Reiben max. Ø:
16 mm
Hub:
145 mm
Gesamter Hubbereich:
295 mm
Top-Features:
Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer mit Alu-Grundplatte für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken. | Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge. | Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißtische System 28.
FEIN Vorteile:
Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch. | Seitenwechselbares Vorschubhandrad. | Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,10*
€ 607,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,29*
€ 585,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,59*
€ 549,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,69*
€ 529,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32422326010
ab € 52,49*
Zubehör
Fein
64131019010
ab € 29,11*
Zubehör
Fein
90701002010
ab € 116,42*
Zubehör
Fein
32623014010
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.