Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Magnet-Bohrständer MBS 25 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-90319223000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90319223000
EAN/GTIN:
     4014586878041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetbohrständer
Magnetbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer fein
Auf einen Blick
•Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.

FEIN Vorteile
•Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
•Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
•Hohe Magnethaltekraft.
•Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Lieferumfang
•1 Kühlmitteltank
•1 Zurrgurt
•1 Berührschutz
•1 Reduzierring Ø 43 mm

Top-Features
•Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
•Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
•Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
Weitere Informationen:
TariffNo:
85059029
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.6 m
PackagingWidth:
0.52 m
PackagingHeight:
0.25 m
GrossWeight:
17.92 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
100 W
Steckdose max.:
16 A
Für Spannhals-Ø:
53 mm
Spiralbohrer max. Ø:
25 mm
Gewindebohren:
M 20
Senken max. Ø:
50 mm
Reiben max. Ø:
25 mm
Hub:
145 mm
Gesamter Hubbereich:
290 mm
Justierbereich Bohrständer:
6 mm
Schwenkbereich Bohrständer:
Magnet-Haltekraft:
14 000 N
Magnetfuß-Abmessungen:
205 x 95 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Top-Features:
Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken. | Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine. | Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
FEIN Vorteile:
Seitenwechselbares Vorschubhandrad. | Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch. | Hohe Magnethaltekraft. | Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.
AAB359f001:
455 mm
AAB467f001:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,62*
€ 1.759,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,94*
€ 1.749,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,83*
€ 1.713,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,96*
€ 1.692,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,74*
€ 1.682,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92602054016
ab € 480,57*
Zubehör
Fein
32623010008
ab € 34,07*
Zubehör
Fein
32623009006
ab € 33,99*
Zubehör
Fein
92602055010
ab € 245,54*
Zubehör
Fein
92602057017
ab € 499,81*
Zubehör
Fein
92601022013
ab € 468,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.