Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Magnet-Bohrständer MBS 32 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-90316223008
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90316223008
EAN/GTIN:
     4014586847924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetbohrständer
Magnetbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer fein
Auf einen Blick
•Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität.

FEIN Vorteile
•Stufenlose Hubbereichseinstellung.
•Kompakte Bauweise.
•Optimales Leistungsgewicht.
•Robuste und präzise doppelte Schwalbenschwanzführung.
•Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals.

Lieferumfang
•1 Spanngurt
•1 Spänehaken
•1 Späneschutz
•2 Schlüssel

Top-Features
•Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
•Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine ohne erneutes Ab- und Ansetzen des Magnets.
•Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
Weitere Informationen:
TariffNo:
85059029
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.6 m
PackagingWidth:
0.375 m
PackagingHeight:
0.195 m
GrossWeight:
26 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
130 W
Steckdose max.:
16 A
Für Spannhals-Ø:
63 / 65 mm
Spiralbohrer max. Ø:
32 mm
Gewindebohren:
M 24
Senken max. Ø:
60 mm
Reiben max. Ø:
40 mm
Hub:
178 mm
Gesamter Hubbereich:
365 mm
Justierbereich Bohrständer:
10 mm
Schwenkbereich Bohrständer:
350°
Magnet-Haltekraft:
18 000 N
Magnetfuß-Abmessungen:
220 x 100 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Top-Features:
Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken. | Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine ohne erneutes Ab- und Ansetzen des Magnets. | Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
FEIN Vorteile:
Stufenlose Hubbereichseinstellung. | Kompakte Bauweise. | Optimales Leistungsgewicht. | Robuste und präzise doppelte Schwalbenschwanzführung. | Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals.
AAB359f001:
513 mm
AAB467f001:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.251,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,04*
€ 2.763,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,43*
€ 2.748,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,97*
€ 2.702,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.251,39*
€ 2.679,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92602054016
ab € 482,26*
Zubehör
Fein
92602055010
ab € 246,60*
Zubehör
Fein
92602057017
ab € 498,68*
Zubehör
Fein
92601022013
ab € 467,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.