Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Bandfeile BF 10-280 E Start-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72280551000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72280551000
EAN/GTIN:
     4014586867267
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Auf einen Blick
•Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

FEIN Vorteile
•Optimale Bandgeschwindigkeiten.
•Perfekte Bandführung.
•Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
•Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
•Sanftanlauf.
•Wiederanlaufschutz.
•H07 Industriekabel.
•Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Lieferumfang
•3 Schleifarme (je 1x3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade, 20 mm gerade)
•10 Schleifbänder 3 mm (Korn 120)
•10 Schleifbänder 6 mm (Korn 120)
•10 Schleifbänder 20 mm (Korn 120)
•5 Vliesbänder 6 mm (mittel)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
•Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
•Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmen für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672959
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.49 m
PackagingWidth:
0.32 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
5.53 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
800 W
Leistungsabgabe:
550 W
Leerlaufdrehzahl:
10 000 - 28 000 1/min
Bandgeschwindigkeit:
12 - 32 m/sek
Bandabmessung:
520 x 3/6/20 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
2,10 kg
Top-Features:
FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung. | Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung. | Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmen für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
FEIN Vorteile:
Optimale Bandgeschwindigkeiten. | Perfekte Bandführung. | Bandbreiten von 3 bis 20 mm. | Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen. | Sanftanlauf. | Wiederanlaufschutz. | H07 Industriekabel. | Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.
AAB613f001:
520 mm
AAC630f001:
800 W
AAC003f001:
28000 U/min
AAA376f001:
12-32 m/s
AAA002f001:
520 mm
AAA003f001:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: fein elektrofeile, bandfeilmaschine
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,02*
€ 806,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,86*
€ 775,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,13*
€ 766,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,66*
€ 735,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,41*
€ 716,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,21*
€ 705,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63714090010
ab € 21,29*
Zubehör
Fein
63714062010
ab € 13,93*
Zubehör
Fein
63714069010
ab € 15,49*
Zubehör
Fein
63714091010
ab € 20,20*
Zubehör
Fein
63714063010
ab € 14,06*
Zubehör
Fein
63714070010
ab € 15,52*
Zubehör
Fein
63714089010
ab € 21,20*
Zubehör
Fein
63714061010
ab € 14,11*
Zubehör
Fein
63714068010
ab € 15,34*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,14*
Zubehör
Fein
63726019010
ab € 17,49*
Zubehör
Fein
63726016010
ab € 12,61*
Zubehör
Fein
63810026010
ab € 65,40*
Zubehör
Fein
63810030010
ab € 80,51*
Zubehör
Fein
63810027010
ab € 65,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.