Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Bandfeile BF 10-280 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72280550000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72280550000
EAN/GTIN:
     4014586867250
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandfeilmaschine
Auf einen Blick
•Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

FEIN Vorteile
•Perfekte Bandführung.
•Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
•Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
•Gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen.
•Sanftanlauf.
•Wiederanlaufschutz.
•H07 Industriekabel.
•Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Lieferumfang
•1 Schleifarm gekröpft

Top-Features
•FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
•Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern.
•Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672959
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.61 m
PackagingWidth:
0.2 m
PackagingHeight:
0.18 m
GrossWeight:
3.82 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
800 W
Leistungsabgabe:
550 W
Leerlaufdrehzahl:
10 000 - 28 000 1/min
Bandgeschwindigkeit:
12 - 32 m/sek
Bandabmessung:
520 x 3/6/20 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
2,10 kg
Top-Features:
FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung. | Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern. | Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
FEIN Vorteile:
Perfekte Bandführung. | Bandbreiten von 3 bis 20 mm. | Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen. | Gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen. | Sanftanlauf. | Wiederanlaufschutz. | H07 Industriekabel. | Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.
AAB613f001:
520 mm
AAC630f001:
800 W
AAC003f001:
28000 U/min
AAA376f001:
12-32 m/s
AAA002f001:
520 mm
AAA003f001:
2.1 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,19*
€ 710,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,03*
€ 700,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,31*
€ 671,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,83*
€ 651,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63714090010
ab € 20,97*
Zubehör
Fein
63714062010
ab € 13,83*
Zubehör
Fein
63714069010
ab € 15,18*
Zubehör
Fein
63714091010
ab € 20,92*
Zubehör
Fein
63714063010
ab € 13,86*
Zubehör
Fein
63714070010
ab € 15,18*
Zubehör
Fein
63714089010
ab € 20,98*
Zubehör
Fein
63714061010
ab € 13,84*
Zubehör
Fein
63714068010
ab € 14,48*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,77*
Zubehör
Fein
63726019010
ab € 17,15*
Zubehör
Fein
63726016010
ab € 12,45*
Zubehör
Fein
63810026010
ab € 65,89*
Zubehör
Fein
63810030010
ab € 85,59*
Zubehör
Fein
63810027010
ab € 65,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.