Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Polierer WPO 14-25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72214951010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72214951010
EAN/GTIN:
     4014586867113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Auf einen Blick
•Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

FEIN Vorteile
•Hervorragende Ergonomie.
•Spindelarretierung.
•Rechts- und Linkshand-Bedienung.
•Wiederanlaufschutz.
•Sanftanlauf.
•H07 Industriekabel.
•Staubgeschützte Kugellager.
•Selbstabschaltende Kohlebürsten.
•Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.
•Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 49).

Lieferumfang
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•1 Griffhaube
•1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm)
•1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Top-Features
•Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
•Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
•Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672951
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.185 m
PackagingWidth:
0.593 m
PackagingHeight:
0.16 m
GrossWeight:
4.432 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1200 W
Leistungsabgabe:
750 W
Leerlaufdrehzahl:
900 - 2 500 1/min
Polierwerkzeug Ø:
230 mm
Aufnahmegewinde:
M 14
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
2,50 kg
Top-Features:
Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten. | Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen. | Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
FEIN Vorteile:
Hervorragende Ergonomie. | Spindelarretierung. | Rechts- und Linkshand-Bedienung. | Wiederanlaufschutz. | Sanftanlauf. | H07 Industriekabel. | Staubgeschützte Kugellager. | Selbstabschaltende Kohlebürsten. | Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar. | Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 49).
AAC630f001:
1200 W
AAC587f001:
230 mm
AAC747f001:
900 U/min
AAC748f001:
2500 U/min
AAA003f001:
2.5 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,02*
€ 599,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63733001010
ab € 3,28*
Zubehör
Fein
63733002010
ab € 12,37*
Zubehör
Fein
63723007002
ab € 8,31*
Zubehör
Fein
63723008000
ab € 7,87*
Zubehör
Fein
63723009004
ab € 8,13*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,03*
Zubehör
Fein
63723028010
ab € 16,56*
Zubehör
Fein
63723024018
ab € 19,84*
Zubehör
Fein
63723017010
ab € 13,81*
Zubehör
Fein
63723018018
ab € 15,26*
Zubehör
Fein
63717221010
ab € 10,09*
Zubehör
Fein
63806012008
ab € 16,67*
Zubehör
Fein
63806169016
ab € 13,51*
Zubehör
Fein
63806178011
ab € 30,23*
Zubehör
Fein
63806170018
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.