Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Trockenbauschrauber bis 5 mm SCT 5-40 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72131300230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72131300230
EAN/GTIN:
     4014586860923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Auf einen Blick
•Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.

FEIN Vorteile
•Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
•Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
•Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
•FEIN Hochleistungsmotor.
•Vibrationsloses Abschalten.
•Schnelles Umrüsten auf Magazin.
•Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
•Staubgeschützte Anschlaghülse.
•Außerordentlich leicht.
•Praktischer Handgurt.

Lieferumfang
•1 Handgurt
•1 Gürtel-Clip
•1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
•1 Magnethalter für ¼"-Bits
•1 Bit ¼" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Top-Features
•Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
•Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc.
•Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.39 m
PackagingWidth:
0.27 m
PackagingHeight:
0.09 m
GrossWeight:
2.369 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
450 W
Leistungsabgabe:
250 W
Lastdrehzahl:
0 - 2 700 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4 000 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich):
12 / - Nm
Schrauben Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
- mm
Schnellwechselfutter:
1/4 in
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,30 kg
Top-Features:
Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen. | Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc. | Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
FEIN Vorteile:
Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. | Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. | Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung. | FEIN Hochleistungsmotor. | Vibrationsloses Abschalten. | Schnelles Umrüsten auf Magazin. | Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar. | Staubgeschützte Anschlaghülse. | Außerordentlich leicht. | Praktischer Handgurt.
AAC630f001:
450 W
AAC750f001:
0 U/min
AAC751f001:
4000 U/min
AAA003f001:
1.3 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
60503306008
ab € 7,84*
Zubehör
Fein
62712109034
ab € 8,42*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,00*
Zubehör
Fein
90104009010
ab € 199,52*
Zubehör
Fein
90104010010
ab € 201,53*
Zubehör
Fein
63901031013
ab € 46,92*
Zubehör
Fein
63901034018
ab € 51,03*
Zubehör
Fein
63901031020
ab € 267,44*
Zubehör
Fein
63901034020
ab € 347,95*
Zubehör
Fein
63901030014
ab € 46,94*
Zubehör
Fein
63901032016
ab € 46,74*
Zubehör
Fein
63901030020
ab € 267,63*
Zubehör
Fein
63901032020
ab € 266,59*
Zubehör
Fein
63901035020
ab € 454,99*
Zubehör
Fein
63901033010
ab € 61,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.