Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm BOP 13-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72055560000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72055560000
EAN/GTIN:
     4014586882567
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Auf einen Blick
•Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

FEIN Vorteile
•Rechts-/Linkslauf.
•Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
•Hohe Rundlaufgenauigkeit.
•Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
•FEIN Sensitiv-Griff.
•Gasgebeelektronik.
•5 Meter Kabel.
•Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.

Lieferumfang
•1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
•1 Zusatz-Handgriff

Top-Features
•Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
•FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
•Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.275 m
PackagingWidth:
0.239 m
PackagingHeight:
0.08 m
GrossWeight:
3.2246 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
550 W
Leistungsabgabe:
300 W
Lastdrehzahl:
0 - 440 / 0 - 1 300 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 680 / 0 - 2 200 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung:
20 / 7 Nm
Stillstandsmoment:
50 / 16 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Edelstahl:
13 mm
Bohr-Ø Leichtmetall:
16 mm
Bohr-Ø Holz:
37 mm
Gewindebohren:
M 10
Gewinde an der Bohrwelle:
1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø:
43 mm
Eckmaß:
23 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
2,00 kg
Top-Features:
Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke. | FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung. | Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
FEIN Vorteile:
Rechts-/Linkslauf. | Präzisions-Bohrfutter aus Metall. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken. | FEIN Sensitiv-Griff. | Gasgebeelektronik. | 5 Meter Kabel. | Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32125050007
ab € 10,18*
Zubehör
Fein
62903002009
ab € 5,85*
Zubehör
Fein
63205035010
ab € 91,14*
Zubehör
Fein
33901118480
ab € 48,13*
Zubehör
Bohrcraft
11201410170
ab € 148,79*
Zubehör
Bohrcraft
11001310019
ab € 12,46*
Zubehör
Bohrcraft
11001310025
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.