Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 2-Gang Akku-Bohrschrauber ABSU 12 Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71132064000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71132064000
EAN/GTIN:
     4014586885568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Vollmetall-Bohrfutter. Perfekt für universelle Bohr- und Schraubarbeiten bis 6 mm.

FEIN Vorteile
•Mechanische Drehmomenteinstellung.
•Sicher auf Akku abstellbar.
•Schmales Griffmaß.
•Kompakte Bauweise.
•350 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah).
•Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
•Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.

Lieferumfang
•1 Gürtel-Clip
•1 Bitgarage
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
•2-Gang Vollmetall-Getriebe für universelle Bohr- und Schraubarbeiten.
•Robustes Vollmetall-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672110
DisGroup:
18
PackagingLength:
0.485 m
PackagingWidth:
0.35 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
3.128 kg
CountryOfOrigin:
CN
Akku-Spannung:
12 V
Motor:
2-pol. DC
Getriebe:
2-Gang
Leerlaufdrehzahl:
400 / 1 300 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich):
20 / 14 Nm
Drehmomentstufen:
17 + 1
Bohrfutter-Spannweite:
1 - 10 mm
Schrauben:
6 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Holz:
30 mm
Gewindebohren:
M 6
Gewicht ohne Akku:
1,00 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
12 V
Top-Features:
Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung. | 2-Gang Vollmetall-Getriebe für universelle Bohr- und Schraubarbeiten. | Robustes Vollmetall-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung.
FEIN Vorteile:
Mechanische Drehmomenteinstellung. | Sicher auf Akku abstellbar. | Schmales Griffmaß. | Kompakte Bauweise. | 350 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah). | Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen. | Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. | FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. | 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 53,37*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,01*
Zubehör
Fein
92604096010
ab € 142,07*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.