Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Metallschrauber bis 6,3 mm ASCS 6.3 Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71131163000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71131163000
EAN/GTIN:
     4014586881461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm.

FEIN Vorteile
•Getestet für über 1 Million Verschraubungen.
•Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
•Extrem leichtes Gewicht.
•Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff für hohen Anpressdruck.
•Leistungsstark bis 30 Nm.

Lieferumfang
•1 Gerüsthaken
•1 Tiefenanschlag
•1 Einsatz für Sechskantschrauben SW 8
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Leistungsstarker Akku für mehr als 150 Verschraubungen in Stahlblech.
•Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag.
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.32 m
PackagingWidth:
0.48 m
PackagingHeight:
0.135 m
GrossWeight:
3.556 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Lastdrehzahl:
0 - 1 500 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1 700 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich):
30 / 10 Nm
Schrauben Ø:
6 mm
Schnellwechselfutter:
1/4 in
Gewicht ohne Akku:
1,10 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V
Top-Features:
Leistungsstarker Akku für mehr als 150 Verschraubungen in Stahlblech. | Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag. | Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
FEIN Vorteile:
Getestet für über 1 Million Verschraubungen. | Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack. | Extrem leichtes Gewicht. | Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff für hohen Anpressdruck. | Leistungsstark bis 30 Nm.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 53,04*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,49*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 80,66*
Zubehör
Fein
92604315010
ab € 182,29*
Zubehör
Fein
60510215003
ab € 23,81*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 3,99*
Zubehör
Fein
92604096010
ab € 141,67*
Zubehör
Fein
92604180010
ab € 45,33*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 36,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.