Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Spannzange, Ø 5 mm, Vierkant 3 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-64203010010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     64203010010
EAN/GTIN:
     4014586419961
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Effizientes Bohren von Gewinden durch zuverlässigen Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Komfortabler und werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers. Lieferumfang ohne Gewindebohrer. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
GrossWeight:
0.15 kg
CountryOfOrigin:
DE
Zubehör-Schnittstelle:
QuickIN
Ø:
5 mm
Vierkant:
3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.