| |
|
| Artikel-Nr.: C7027-64203003010 Herst.-Nr.: 64203003010 EAN/GTIN: 4014586404851 |
| |
|
| | |
| Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 84661038 | DisGroup: | 02 | PackagingLength: | 0.058 m | PackagingWidth: | 0.24 m | PackagingHeight: | 0.058 m | GrossWeight: | 0.2456 kg | CountryOfOrigin: | DE | Zubehör-Schnittstelle: | QuickIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannzange ohne Norm, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Zubehör-Set für Oszillierer, fein bithalter, bit halter, regel-gewindebohrer m4 |
| | |
| |